Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Corn Plus Switch E40 105W-155W 14300-24000lm 3000K-5000K Fan

kopierenkopieren
ALI - LED Corn Plus Switch E40 105W-155W 14300-24000lm 3000K-5000K Fan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146009

  • Nennspannung - 100 .. 260 V

  • Lampenleistung - 105 .. 155 W

  • Lichtstrom - 14300 .. 24000 lm

  • Lampenform - Maiskolben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681460092

Sonepar Artikelnummer

121116885

Hersteller Artikelnummer

146009

Hersteller Typ

BAI146009

Hersteller Artikel Nr.:

146009

Nennspannung:

100 .. 260 V

Lampenleistung:

105 .. 155 W

Lichtstrom:

14300 .. 24000 lm

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

3000 .. 5000 K

Nennstrom:

1700 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

24000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

102 mm

Länge:

212 mm

Schutzart (IP):

IP42

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12000

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.851 kg

BAI LED Corn Switch E40 3CCT 105W=14300lm 125W=17500lm 155W=24000lm 3000K 4000K 5000K 100V-260V 360° 102x212mm IP42 120V-130V 230V-240V Eingebauter Ventilator VORSCHALTGERÄT TRENNEN