Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Corn Switch E27 12W-18W-27W 1500lm-3500lm 2200K-4000K

kopierenkopieren
ALI - LED Corn Switch E27 12W-18W-27W 1500lm-3500lm 2200K-4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146452

  • Nennspannung - 100 .. 260 V

  • Lampenleistung - 12 .. 27 W

  • Lichtstrom - 1500 .. 3500 lm

  • Lampenlichtausbeute - 130 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681464526

Sonepar Artikelnummer

121187340

Hersteller Artikelnummer

146452

Hersteller Typ

BAI146452

Hersteller Artikel Nr.:

146452

Nennspannung:

100 .. 260 V

Lampenleistung:

12 .. 27 W

Lichtstrom:

1500 .. 3500 lm

Lampenlichtausbeute:

130 lm/W

Lampenform:

Maiskolben

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2200 .. 4000 K

Nennstrom:

300 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

170 mm

Schutzart (IP):

IP64

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

12000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

35000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.350 kg

BAI LED Corn Switch E27 3CCT 12W=1500lm 18W=2300lm 27W=3500lm 2200K 2700K 4000K 100V-260V 360° 60x170mm IP64 120V-130V 230V-240V VORSCHALTGERÄT TRENNEN