Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED E14 T18X35 12V AC/DC 1W 55lm Weiß

kopierenkopieren
ALI - LED E14 T18X35 12V AC/DC 1W 55lm Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144625

  • Lampenleistung - 0.24 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 55 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681446256

Sonepar Artikelnummer

121114923

Hersteller Artikelnummer

144625

Hersteller Typ

BAI144625

Hersteller Artikel Nr.:

144625

Lampenleistung:

0.24 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

55 lm

Sockel:

E14

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

BEE LED E14 T18X35mm Weiß 12V AC/DC 20mA 1W 55lm 3000K Anzeige- und Signallampe