Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED G45 E14 12-60V/DC 3W (25W) 250lm 830

kopierenkopieren
ALI - LED G45 E14 12-60V/DC 3W (25W) 250lm 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145051

  • Nennspannung - 12 .. 60 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 225 .. 275 lm

  • Lampenlichtausbeute - 83.33 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681450512

Sonepar Artikelnummer

121114956

Hersteller Artikelnummer

145051

Hersteller Typ

BAI145051

Hersteller Artikel Nr.:

145051

Nennspannung:

12 .. 60 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

225 .. 275 lm

Lampenlichtausbeute:

83.33 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

21 .. 50 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

P45

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.031 kg

BEE LED G45 E14 3W 3000K Mattiert 250lm Niedervolt 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° 45x80mm P45 IP20 LED-Lampe