Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Giant PS160 E27 DIM 3W (25W) 250lm 2200K Gold

kopierenkopieren
ALI - LED Giant PS160 E27 DIM 3W (25W) 250lm 2200K Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145269

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 62.5 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712879153894

Sonepar Artikelnummer

121116678

Hersteller Artikelnummer

145269

Hersteller Typ

BAI145269

Hersteller Artikel Nr.:

145269

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

62.5 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2200 K

Nennstrom:

22 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

Gold

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

161 mm

Länge:

330 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.646 kg

CAL XXL LED Filament Giant Splash PS160 E27 240V 3W (25W) 250lm 2200K Gold Dimmbar