Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED GY6.35 24V-42V 4.3W (47W) 580lm 827 Klar

kopierenkopieren
ALI - LED GY6.35 24V-42V 4.3W (47W) 580lm 827 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145624

  • Nennspannung - 24 .. 42 V

  • Lampenleistung - 4.3 W

  • Lichtstrom - 580 lm

  • Lampenlichtausbeute - 134 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456248

Sonepar Artikelnummer

121116812

Hersteller Artikelnummer

145624

Hersteller Typ

BAI145624

Hersteller Artikel Nr.:

145624

Nennspannung:

24 .. 42 V

Lampenleistung:

4.3 W

Lichtstrom:

580 lm

Lampenlichtausbeute:

134 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

288 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

580 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

18.2 mm

Länge:

47 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.018 kg

BAI LED GY6.35 24V-28V-42V AC/DC 4.3W (47W) 580lm 2700K 300° Klar LED-Lampe