Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Industry A60 B22d 9.5W (83W) 1200lm 840 100V-260V AC/DC

kopierenkopieren
ALI - LED Industry A60 B22d 9.5W (83W) 1200lm 840 100V-260V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145631

  • Nennspannung - 100 .. 260 V

  • Lampenleistung - 9.5 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 126 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456316

Sonepar Artikelnummer

121115148

Hersteller Artikelnummer

145631

Hersteller Typ

BAI145631

Hersteller Artikel Nr.:

145631

Nennspannung:

100 .. 260 V

Lampenleistung:

9.5 W

Lichtstrom:

1200 lm

Lampenlichtausbeute:

126 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

B22d

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

54 mA

Leistungsfaktor:

0.77

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Lichtstärke:

185 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

180 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9.5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.095 kg

BAI LED Industry AGL B22d 100V-260V AC/DC 9.5W (83W) 1200lm 4000K Opal 180° 60x110mm 110V 120V 130V 230V 240V 50/60Hz LED-Lampe