Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED PAR36 4515 Gelb Spot 6.4V-16V AC/DC 10W 520lm Screw T.

kopierenkopieren
ALI - LED PAR36 4515 Gelb Spot 6.4V-16V AC/DC 10W 520lm Screw T.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145702

  • Nennspannung - 6.4 .. 16 V

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 520 lm

  • Lampenlichtausbeute - 52 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457023

Sonepar Artikelnummer

121115174

Hersteller Artikelnummer

145702

Hersteller Typ

BAI145702

Hersteller Artikel Nr.:

145702

Nennspannung:

6.4 .. 16 V

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

520 lm

Lampenlichtausbeute:

52 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

Schraubklemme

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

1600 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

520 lm

Lichtstärke:

55000 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

gelb

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

6 °

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

112 mm

Länge:

70 mm

Schutzart (IP):

IP68

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

3000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.270 kg

BAI LED PAR36 4515 Gelb 6.4V 12V 12.8V 13V 16V AC/DC 10W (30W) 520lm Spot 6° Schraubanschlüsse 70x112mm Pinspot IP68 (ohne Terminals) LED-Lampe