Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED PAR56 12V 20W 6000K 2000lm Schwimmbad

kopierenkopieren
ALI - LED PAR56 12V 20W 6000K 2000lm Schwimmbad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145504

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 2000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 71 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121115097

Hersteller Artikelnummer

145504

Hersteller Typ

BAI145504

Hersteller Artikel Nr.:

145504

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

2000 lm

Lampenlichtausbeute:

71 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

Schraubklemme

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

0 mA

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lichtstärke:

870 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

95 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

176 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP68

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.539 kg

SYL LED PAR56 12V 20W 2000lm 6000K IP68 95° Schwimmbad