Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED R7s 24V-42V AC/DC 28X118 9.5W (83W) 1200lm 827 360D

kopierenkopieren
ALI - LED R7s 24V-42V AC/DC 28X118 9.5W (83W) 1200lm 827 360D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145649

  • Nennspannung - 24 .. 42 V

  • Lampenleistung - 9.5 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 126 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456491

Sonepar Artikelnummer

121116819

Hersteller Artikelnummer

145649

Hersteller Typ

BAI145649

Hersteller Artikel Nr.:

145649

Nennspannung:

24 .. 42 V

Lampenleistung:

9.5 W

Lichtstrom:

1200 lm

Lampenlichtausbeute:

126 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

630 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.090 kg

BAI LED R7s 24V 28V 30V 32V 36V 42V AC/DC 28X118mm 9.5W (83W) 1200lm 2700K 360° LED-Lampe Offene Leuchte empfohlen