Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED R7s HO 28X118 DIM 19W (150W) 2452lm 827 300D

kopierenkopieren
ALI - LED R7s HO 28X118 DIM 19W (150W) 2452lm 827 300D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146035

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 19 W

  • Lichtstrom - 2452 lm

  • Lampenlichtausbeute - 129 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681460351

Sonepar Artikelnummer

121116894

Hersteller Artikelnummer

146035

Hersteller Typ

BAI146035

Hersteller Artikel Nr.:

146035

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

19 W

Lichtstrom:

2452 lm

Lampenlichtausbeute:

129 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

75 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2452 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.103 kg

BAI LED R7s High Output (HO) 28x118mm 19W 2700K 2452lm (150W) Dimmbar 230V-240V 300° Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen