Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED S14s 30X1000 DIM 13W (87W) 1270lm 827 Opal

kopierenkopieren
ALI - LED S14s 30X1000 DIM 13W (87W) 1270lm 827 Opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145654

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 1270 lm

  • Lampenlichtausbeute - 97 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456545

Sonepar Artikelnummer

121115154

Hersteller Artikelnummer

145654

Hersteller Typ

BAI145654

Hersteller Artikel Nr.:

145654

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

1270 lm

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

S14s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

60 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1270 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

30 mm

Länge:

1000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.205 kg

BAI LED S14s 30X1000mm 13W (87W) 1270lm 2700K Dimmbar Opal 15000U LED-Lampe