Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Special Ba15d T15X36 48V AC/DC 1W 80lm (9W) 827

kopierenkopieren
ALI - LED Special Ba15d T15X36 48V AC/DC 1W 80lm (9W) 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145222

  • Lampenleistung - 0.33 .. 1 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681452226

Sonepar Artikelnummer

121115029

Hersteller Artikelnummer

145222

Hersteller Typ

BAI145222

Hersteller Artikel Nr.:

145222

Lampenleistung:

0.33 .. 1 W

Lampenspannung:

48 V

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

7 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.010 kg

BAI LED Kompakt Ba15d Röhre 15x36mm 48V 70mA 0.07A 1W AC=1W DC=0.33W 2700K 80lm (9W) 20000U Anzeige- und Signallampe