Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Special T23X53 Ba15d 2W (21W) 200lm 827 Matt

kopierenkopieren
ALI - LED Special T23X53 Ba15d 2W (21W) 200lm 827 Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145121

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 93 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681451212

Sonepar Artikelnummer

121114984

Hersteller Artikelnummer

145121

Hersteller Typ

BAI145121

Hersteller Artikel Nr.:

145121

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2 W

Lichtstrom:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

17 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

23 mm

Länge:

53 mm

Schutzart (IP):

IP22

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

7500

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.017 kg

BAI LED Appliance Ba15d T23X53mm 220-240V 2W (21W) 200lm 2700K IP22 Matt Nähmaschinen LED-Lampe