Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Spot AR70 Ba15d 12V 6W (35W) 350lm 927 24D

kopierenkopieren
ALI - LED Spot AR70 Ba15d 12V 6W (35W) 350lm 927 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144966

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 6 W

  • Lichtstrom - 350 lm

  • Lampenlichtausbeute - 60 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681449660

Sonepar Artikelnummer

121114928

Hersteller Artikelnummer

144966

Hersteller Typ

BAI144966

Hersteller Artikel Nr.:

144966

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

6 W

Lichtstrom:

350 lm

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

BA15d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

790 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

90 lm

Lichtstärke:

1254 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

70 mm

Länge:

63 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

73 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.089 kg

BAI BaiSpot LED LV Reflector Anti-Glare AR70 Ba15d 6W 2700K 24° 350lm (35W) 12V AC/DC 63x70mm QR-70 QR-LP70 LED-Lampe