Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 24D Bridge

kopierenkopieren
ALI - LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 24D Bridge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145703

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 620 lm

  • Lampenlichtausbeute - 68 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681457030

Sonepar Artikelnummer

121115175

Hersteller Artikelnummer

145703

Hersteller Typ

BAI145703

Hersteller Artikel Nr.:

145703

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

620 lm

Lampenlichtausbeute:

68 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

G53

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

880 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

620 lm

Lichtstärke:

1240 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

ohne

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

111 mm

Länge:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.185 kg

BAI LED Spot AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm Dimmbar 2700K CRI90 24° Anti-Glare-Brücke 66x111mm LED-Lampe