Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V DC 5W (50W) 580lm 840 38D

kopierenkopieren
ALI - LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V DC 5W (50W) 580lm 840 38D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145977

  • Nennspannung - 10 .. 30 V

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 580 lm

  • Lampenlichtausbeute - 116 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681459775

Sonepar Artikelnummer

121116870

Hersteller Artikelnummer

145977

Hersteller Typ

BAI145977

Hersteller Artikel Nr.:

145977

Nennspannung:

10 .. 30 V

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

580 lm

Lampenlichtausbeute:

116 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

380 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

580 lm

Lichtstärke:

1100 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Länge:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.042 kg

BAI BaiSpot LED Reflektor MR16 GU5.3 10V-12V-24V-28V/DC oder 12V AC/DC 5W 4000K 38° 580lm (50W) 50x50mm LED-Lampe