Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Spot PAR38 E27 12V-24V AC/DC 12W (100W) 920lm 830 15D Alu IP65

kopierenkopieren
ALI - LED Spot PAR38 E27 12V-24V AC/DC 12W (100W) 920lm 830 15D Alu IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145629

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtstrom - 920 lm

  • Lampenlichtausbeute - 77 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681456293

Sonepar Artikelnummer

121115147

Hersteller Artikelnummer

145629

Hersteller Typ

BAI145629

Hersteller Artikel Nr.:

145629

Nennspannung:

12 .. 24 V

Lampenleistung:

12 W

Lichtstrom:

920 lm

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

488 .. 1285 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

920 lm

Lichtstärke:

3800 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

15 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

122 mm

Länge:

126 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

PAR38

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.275 kg

BAI LED Spot PAR38 E27 12V 24V AC/DC 12W 920lm 3000K 15° Alu 122x126mm Nur Frontscheibe ist IP65 LED-Lampe