Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LED Spot PAR38 E27 DIM 15W (120W) 1150lm 830 40D IP65

kopierenkopieren
ALI - LED Spot PAR38 E27 DIM 15W (120W) 1150lm 830 40D IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145516

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 1150 lm

  • Lampenform - Reflektor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681455166

Sonepar Artikelnummer

121115102

Hersteller Artikelnummer

145516

Hersteller Typ

BAI145516

Hersteller Artikel Nr.:

145516

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

1150 lm

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

3000 K

Nennstrom:

70 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

77 lm

Lichtstärke:

2066 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

40 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

121 mm

Länge:

132 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR38

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.133 kg

BAI BaiSpot LED PAR38 E27 15W (120W) 1150lm 3000K 40° Dimmbar 230V-240V 121x132mm Nur Frontscheibe ist IP65 LED-Lampe