ALI - LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 SL103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145022
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 6 V
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Lampenleistung - 1.5 .. 3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172185967
Sonepar Artikelnummer
121114949
Hersteller Artikelnummer
145022
Hersteller Typ
BAI145022
Hersteller Artikel Nr.:
145022
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
1.5 .. 3 W
Max. Systemleistung:
3 W
Farbtemperatur:
2000 .. 6000 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Batterie
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
15 h
Länge:
90 mm
Höhe/Tiefe:
236 mm
Breite:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392930
Gewicht:
0.653 kg


