Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDinestra S14d DIM 3.1W 275lm 2700K 300mm Matt

kopierenkopieren
ALI - LEDinestra S14d DIM 3.1W 275lm 2700K 300mm Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146144

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3.1 W

  • Lichtstrom - 275 lm

  • Lampenlichtausbeute - 88 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121116928

Hersteller Artikelnummer

146144

Hersteller Typ

BAI146144

Hersteller Artikel Nr.:

146144

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3.1 W

Lichtstrom:

275 lm

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Lampenform:

linear

Sockel:

S14d

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

16 mA

Leistungsfaktor:

0.83

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

275 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

29 mm

Länge:

300 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

64.7 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.128 kg

OSR LEDinestra S14d 3.1W 275lm 2700K 29x300mm 230V-240V 200° Dimmbar Matt LED-Lampe