Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH LEDIL414

kopierenkopieren
ALI - LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH LEDIL414

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146528

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Farbtemperatur - 6000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899630994

Sonepar Artikelnummer

121187394

Hersteller Artikelnummer

146528

Hersteller Typ

BAI146528

Hersteller Artikel Nr.:

146528

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

3.7 V

Schutzart (IP):

IP42

Farbtemperatur:

6000 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

50 .. 115 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

5.5 h

Länge:

245 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Breite:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.092 kg

OSR LED Flexibele Kopflampe LEDIL414 245X20X25mm 6000K 115lm 3.7V USB Micro B wiederaufladbar