Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDinspect HEADTORCH 250 LEDIL404 250lm USB-C

kopierenkopieren
ALI - LEDinspect HEADTORCH 250 LEDIL404 250lm USB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146060

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Lampenleistung - 5.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172354875

Sonepar Artikelnummer

121116902

Hersteller Artikelnummer

146060

Hersteller Typ

BAI146060

Hersteller Artikel Nr.:

146060

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

3.7 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

5.5 W

Max. Systemleistung:

5.5 W

Farbtemperatur:

5700 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Akku

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140 .. 250 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

6 h

Länge:

67 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Breite:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.135 kg

OSR LED Inspektionsleuchte Stirnlampe 250 LEDIL404 67X42X45mm 5700K 250lm 3.7V USB-C wiederaufladbar integrierter Bewegungssensor