Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDinspect SLIM MAX 1000 LEDIL410 6000K

kopierenkopieren
ALI - LEDinspect SLIM MAX 1000 LEDIL410 6000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146007

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Lampenleistung - 10 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172355674

Sonepar Artikelnummer

121116883

Hersteller Artikelnummer

146007

Hersteller Typ

BAI146007

Hersteller Artikel Nr.:

146007

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

3.7 V

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

10 W

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

6000 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Akku

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

10.5 h

Länge:

365 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Breite:

56 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.409 kg

OSR LED Inspektionsleuchte Slim Max 1000 LEDIL410 365X65X50mm 6000K 1000lm 3.7V wiederaufladbare Batterie