Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDinspect TWIST 250 LEDIL412

kopierenkopieren
ALI - LEDinspect TWIST 250 LEDIL412

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144917

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Lampenleistung - 8.14 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899623934

Sonepar Artikelnummer

121114924

Hersteller Artikelnummer

144917

Hersteller Typ

BAI144917

Hersteller Artikel Nr.:

144917

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

3.7 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

8.14 W

Max. Systemleistung:

8.14 W

Farbtemperatur:

6000 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Akku

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Länge:

243 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Breite:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.572 kg

OSR LED Inspektionsleuchte Twist 250 LEDIL412 243X50X44mm 6000K 250lm Inklusive Netzladegerät