ALI - LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146061
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 7.4 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Lampenleistung - 19.24 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172338356
Sonepar Artikelnummer
121116903
Hersteller Artikelnummer
146061
Hersteller Typ
BAI146061
Hersteller Artikel Nr.:
146061
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
7.4 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung:
19.24 W
Max. Systemleistung:
19.24 W
Farbtemperatur:
6500 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Akku
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 .. 1000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
500 mm
Höhe/Tiefe:
48 mm
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.583 kg


