ALI - LEDriving ADAPTER 64210DA02 Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146083
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 34.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172160414
Sonepar Artikelnummer
121115254
Hersteller Artikelnummer
146083
Hersteller Typ
BAI146083
Hersteller Artikel Nr.:
146083
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
34.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.029 kg


