Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDriving ADAPTER 64210DA04 12V Duo

kopierenkopieren
ALI - LEDriving ADAPTER 64210DA04 12V Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146085

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 34 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172175029

Sonepar Artikelnummer

121115256

Hersteller Artikelnummer

146085

Hersteller Typ

BAI146085

Hersteller Artikel Nr.:

146085

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

34 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

34 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.031 kg

OSR LEDriving ADAPTER 64210DA04 12V Duo Montagehalterungen