Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDriving ADAPTER 64210DA08 12V Duo

kopierenkopieren
ALI - LEDriving ADAPTER 64210DA08 12V Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146088

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 41.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172242745

Sonepar Artikelnummer

121115259

Hersteller Artikelnummer

146088

Hersteller Typ

BAI146088

Hersteller Artikel Nr.:

146088

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

41.9 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

33.9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.053 kg

OSR LEDriving ADAPTER 64210DA08 12V Duo Montagehalterungen