ALI - LEDriving CAP LEDCAP06 Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146097
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172305952
Sonepar Artikelnummer
121115267
Hersteller Artikelnummer
146097
Hersteller Typ
BAI146097
Hersteller Artikel Nr.:
146097
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.062 kg


