ALI - LEDriving CAP LEDCAP07 Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146098
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172305983
Sonepar Artikelnummer
121115268
Hersteller Artikelnummer
146098
Hersteller Typ
BAI146098
Hersteller Artikel Nr.:
146098
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.068 kg


