Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDriving ERROR CANCELER LEDEC01-2HFB 12V Duo

kopierenkopieren
ALI - LEDriving ERROR CANCELER LEDEC01-2HFB 12V Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172293945

Sonepar Artikelnummer

121115271

Hersteller Artikelnummer

146101

Hersteller Typ

BAI146101

Hersteller Artikel Nr.:

146101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Länge:

241 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.082 kg

OSR LEDriving ERROR CANCELER LEDEC01-2HFB 12V Duo