ALI - LEDriving SMART CANBUS LEDSC01-2HFB Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146089
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172176439
Sonepar Artikelnummer
121115260
Hersteller Artikelnummer
146089
Hersteller Typ
BAI146089
Hersteller Artikel Nr.:
146089
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Länge:
390 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.897 kg


