Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LEDriving SMART CANBUS LEDSC03-1-2HFB 12V Duo

kopierenkopieren
ALI - LEDriving SMART CANBUS LEDSC03-1-2HFB 12V Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146092

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172278249

Sonepar Artikelnummer

121116910

Hersteller Artikelnummer

146092

Hersteller Typ

BAI146092

Hersteller Artikel Nr.:

146092

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Länge:

82 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.549 kg

OSR LEDriving SMART CANBUS LEDSC03-1-2HFB 12V Duo BMW 1 E81/E82/E87/E88 (Facelift) BMW X1 E84 (facelift) BMW 2 Active Tourer F45/46 BMW Gran Tourer F45/46 BWM 2 F22/F23/F87 BMW 3 F30/F31/F80 Mercedes A-Klasse W169