ALI - LEDriving SMART CANBUS LEDSC03-2HFB Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146091
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172176491
Sonepar Artikelnummer
121115262
Hersteller Artikelnummer
146091
Hersteller Typ
BAI146091
Hersteller Artikel Nr.:
146091
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Länge:
82 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.097 kg


