Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Lichterkette Fassung Verlängerung 30cm E27 IP44

kopierenkopieren
ALI - Lichterkette Fassung Verlängerung 30cm E27 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144983

  • Ausführung - Hängefassung

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681449837

Sonepar Artikelnummer

121114939

Hersteller Artikelnummer

144983

Hersteller Typ

BAI144983

Hersteller Artikel Nr.:

144983

Ausführung:

Hängefassung

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.105 kg

BAI Lichterkette Fassung Verlängerung 30cm E27 IP44