Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LIGHTsignal HAL BEACON Light 70W RBL101

kopierenkopieren
ALI - LIGHTsignal HAL BEACON Light 70W RBL101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145074

  • Stromart - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - amber (Bernstein)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172192828

Sonepar Artikelnummer

121114970

Hersteller Artikelnummer

145074

Hersteller Typ

BAI145074

Hersteller Artikel Nr.:

145074

Stromart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

amber (Bernstein)

Fassung:

H1

Leuchtmittel:

Halogen

Betriebsspannung DC:

24 V

Stromaufnahme:

3.1 A

Leistung:

70 W

Schutzart (NEMA):

sonstige

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.746 kg

OSR LIGHTsignal HAL BEACON Light 70W RBL101 24V 2200K 150x193mm IP65