Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LIGHTsignal LED BEACON Light 7W RBL102

kopierenkopieren
ALI - LIGHTsignal LED BEACON Light 7W RBL102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145073

  • Stromart - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - amber (Bernstein)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172232258

Sonepar Artikelnummer

121114969

Hersteller Artikelnummer

145073

Hersteller Typ

BAI145073

Hersteller Artikel Nr.:

145073

Stromart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

amber (Bernstein)

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Betriebsspannung DC:

12 .. 24 V

Leistung:

7 W

Schutzart (NEMA):

sonstige

Optik:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.372 kg

OSR LIGHTsignal LED BEACON Light 7W RBL102 12/24V 1900K 89x148mm IP65 IK08