Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - LOK-IT! HTI 700 W/60/P50

kopierenkopieren
ALI - LOK-IT! HTI 700 W/60/P50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146477

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 60 V

  • Lichtstrom - 4900 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172398909

Sonepar Artikelnummer

121187365

Hersteller Artikelnummer

146477

Hersteller Typ

BAI146477

Hersteller Artikel Nr.:

146477

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

60 V

Lichtstrom:

4900 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Reflektordurchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Durchmesser:

25 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.202 kg

OSR LOK-IT! PGJX50 60V 700W 5800K 4900lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe