Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MASTER SOX Plus 90W BY22d T65

kopierenkopieren
ALI - MASTER SOX Plus 90W BY22d T65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146194

  • Lampenleistung - 91 W

  • Lichtstrom - 13600 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500194732

Sonepar Artikelnummer

121187106

Hersteller Artikelnummer

146194

Hersteller Typ

BAI146194

Hersteller Artikel Nr.:

146194

Lampenleistung:

91 W

Lichtstrom:

13600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

18000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

66 mm

Gesamtlänge:

528 mm

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

105 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.512 kg

PHI MASTER SOX Plus 90W BY22d 13600lm 1800K Klar Röhre 66x528mm Natriumdampf-Niederdrucklampe