Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5

kopierenkopieren
ALI - MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC020830TC/01

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 1750 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121116950

Hersteller Artikelnummer

HMC020830TC/01

Hersteller Typ

BAIHMC020830TC/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC020830TC/01

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

1750 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2980 K

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

90 .. 100 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.022 kg

PHI MASTERC CDM-TC Elite 20W 3000K G8.5