Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MH-DE Fc2 250W/WDL 3000K

kopierenkopieren
ALI - MH-DE Fc2 250W/WDL 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146287

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - Fc2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462874

Sonepar Artikelnummer

121187192

Hersteller Artikelnummer

146287

Hersteller Typ

BAI146287

Hersteller Artikel Nr.:

146287

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

Fc2

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

125 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

163 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.129 kg

BEE MH-DE Fc2 250W/NDL 3000K 18000lm 25x163mm HQI-TS NAV-TS HRI-TS