Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MH-DE Fc2 400W/NDL 4200K

kopierenkopieren
ALI - MH-DE Fc2 400W/NDL 4200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146241

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 36000 lm

  • Sockel - Fc2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681462416

Sonepar Artikelnummer

121187148

Hersteller Artikelnummer

146241

Hersteller Typ

BAI146241

Hersteller Artikel Nr.:

146241

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

36000 lm

Sockel:

Fc2

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

642

Lampenspannung:

100 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

206 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

400 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.129 kg

BEE MH-DE Fc2 400W/NDL 4200K 36000lm 30x206mm HQI-TS NAV-TS HRI-TS