Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MH-TT 150W 628 E40

kopierenkopieren
ALI - MH-TT 150W 628 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146032

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 16500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681460320

Sonepar Artikelnummer

121115230

Hersteller Artikelnummer

146032

Hersteller Typ

BAI146032

Hersteller Artikel Nr.:

146032

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

16500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lichtfarbe:

628

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

95 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

48 mm

Gesamtlänge:

211 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.032 kg

BEE MH-TT 150W 628 Röhre E40 2800K 16500lm Warmweiß 48x211mm 20000U Halogen-Metalldampflampe