ALI - Mini-Verbinder TH387 Plug-Socket 3P IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145141
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681451410
Sonepar Artikelnummer
121114988
Hersteller Artikelnummer
145141
Hersteller Typ
BAI145141
Hersteller Artikel Nr.:
145141
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
4 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
23 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
85 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


