Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MR11 GU4 Cover 12V 35W 30D FTH

kopierenkopieren
ALI - MR11 GU4 Cover 12V 35W 30D FTH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC301203530

  • Lampenleistung - 35 W

  • Sockel - GU4

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681071014

Sonepar Artikelnummer

121116946

Hersteller Artikelnummer

HC301203530

Hersteller Typ

BAIHC301203530

Hersteller Artikel Nr.:

HC301203530

Lampenleistung:

35 W

Sockel:

GU4

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

35 mm

Lichtstärke:

320 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

FTH

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

35 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

dichromatisch beschichtetes Glas

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

MR11

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

BEE MR11 GU4 Cover 12V 35W 30° FTH 35x35mm 2000U Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor