Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MR16 GU5.3 Cover 12V 50W 38D EXN

kopierenkopieren
ALI - MR16 GU5.3 Cover 12V 50W 38D EXN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HC501205038

  • Lampenleistung - 50 W

  • Sockel - GU5,3

  • Ausstrahlungswinkel - 38 °

  • Farbtemperatur - 2900 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681073049

Sonepar Artikelnummer

121116947

Hersteller Artikelnummer

HC501205038

Hersteller Typ

BAIHC501205038

Hersteller Artikel Nr.:

HC501205038

Lampenleistung:

50 W

Sockel:

GU5,3

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbtemperatur:

2900 K

Durchmesser:

50.67 mm

Lichtstärke:

0 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

12 V

ANSI:

EXN

Infrarottechnik:

Nein

Frontscheibe:

Ja

Gesamtlänge:

45 mm

Axiale Wendel:

Ja

Reflektorart:

Aluminium

Niederdrucktechnik:

Ja

UV-Schutz:

Nein

Farbe:

farblos

Cool Beam:

Nein

Xenon:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.045 kg

BEE EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38° Klar 2000U 50.67x45mm Niedervolt Halogenlampe mit Reflektor