Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - MR16 GZ6.35 15V 150W EFR-5 500h

kopierenkopieren
ALI - MR16 GZ6.35 15V 150W EFR-5 500h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146147

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Nennstrom - 10000 mA

  • Sockel - GZ6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681461471

Sonepar Artikelnummer

121116929

Hersteller Artikelnummer

146147

Hersteller Typ

BAI146147

Hersteller Artikel Nr.:

146147

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

15 V

Nennstrom:

10000 mA

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.035 kg

BEE MR16 GZ6.35 15V 150W 3400K EFR-5 500U Studio-, Projektions- und Fotolampe