Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - Netzanschlussleitung 2A 1.5M für RoBust LED Rope 12x6mm

kopierenkopieren
ALI - Netzanschlussleitung 2A 1.5M für RoBust LED Rope 12x6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145375

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681453759

Sonepar Artikelnummer

121115051

Hersteller Artikelnummer

145375

Hersteller Typ

BAI145375

Hersteller Artikel Nr.:

145375

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzanschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.225 kg

BAI Anschlusskabel Extra 1.5 Meter 230V 2A mit eingebauter AC/DC-Adapter und Schuko-Stecker für zugeschnitten (ohne Verbinder) RoBust LED Lichtschlauch 12x6mm