Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALI - OSRAM DULUX© D/E G24q-3 26W 865

kopierenkopieren
ALI - OSRAM DULUX© D/E G24q-3 26W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146474

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1600 lm

  • Sockel - G24q-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121187362

Hersteller Artikelnummer

146474

Hersteller Typ

BAI146474

Hersteller Artikel Nr.:

146474

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1600 lm

Sockel:

G24q-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtfarbe:

865

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

165 mm

Amalgamtechnologie:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

28 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.059 kg

OSRAM DULUX© D/E G24q-3 26W 6500K